Motion
FWA718-600-B5-G

BOSTON GEAR
FWA718-600-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 600:1 relación, distancia central de 1.75 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida izquierda, 56C fotogramas
Artículo MI #01111545
No. Fabricante FWA718-600-B5-G
Precio3,375.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWA718-600-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 600:1 relación, distancia central de 1.75 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida izquierda, 56C fotogramas
Artículo MI #01111545
No. Fabricante FWA718-600-B5-G
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
Precio3,375.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    5-1/2 x 3.69 x 5-3/4 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.75 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    5.00 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.69 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    600:1
  • Peso
    25.00 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    52541-OLD
  • Número de Upc del fabricante
    781711525418
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711525418

Descripción general

Descripción del fabricante
FWA718-600-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD