Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante721
- Relación900:1
- Peso35.10 lb, 15.92 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW15512-OLD
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Serie700
- Kit de base en J vertical721JBASE