Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.63 pulg.
- Dimensiones de la carcasa7.38 x 4.44 x 8 pulg.
- Altura de la carcasa8.00 pulg.
- Longitud de la carcasa7.38 pulg.
- Ancho de la carcasa4.44 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación1200:1
- Peso55.00 lb
Detalles
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de Upc del fabricante781711523612
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónDoble
- Serie700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711523612