Motion
FWA738-200-B5-G

Boston Gear (RRX)
FWA738-200-B5-G

FWA738 D/R Rojo. 200:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01112387
No. Fabricante FWA738-200-B5-G
Precio6,549.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
FWA738-200-B5-G

FWA738 D/R Rojo. 200:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01112387
No. Fabricante FWA738-200-B5-G
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
Su precio$6,549.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    10 x 6.38 x 10.44 pulg.
  • Altura de la carcasa
    10.44 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.00 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.38 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    200:1
  • Peso
    126.00 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    781711523810
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711523810

Descripción general

Descripción del fabricante
FWA738-200-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo