Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.33 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación100:1
- Peso16.00 lb
Detalles
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de Upc del fabricante781711525227
- Potencia de entrada máxima1.939 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Serie700
- UPC_NO781711525227