Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.33 pulg.
- Altura de la carcasa2.88 pulg.
- Ancho de la carcasa4.25 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante713
- Tamaño de estructura NEMA / IEC42CZ
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación1200:1
- Peso17.00 lb
Detalles
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de Upc del fabricante781711524299
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónDoble
- Serie700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711524299