Motion
FWC718-1200-B4-G

BOSTON GEAR
FWC718-1200-B4-G

FWC718 D/R Rojo. 1200:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01113289
No. Fabricante FWC718-1200-B4-G
Precio2,637.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC718-1200-B4-G

FWC718 D/R Rojo. 1200:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01113289
No. Fabricante FWC718-1200-B4-G
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
Su precio$2,637.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    1200:1
  • Peso
    27.00 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    781711524411
  • Potencia de entrada máxima
    1.939 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711524411

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC718-1200-B4-G REDUCTOR DE VELOCIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good