Motion
FWC721-300-B5-G

BOSTON GEAR
FWC721-300-B5-G

FWC721 D/R Rojo. 300:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01113514
No. Fabricante FWC721-300-B5-G
Precio2,547.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC721-300-B5-G

FWC721 D/R Rojo. 300:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01113514
No. Fabricante FWC721-300-B5-G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,547.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.06 pulg.
  • Altura de la carcasa
    3.81 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.00 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    300:1
  • Peso
    38.00 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    52447-OLD
  • Número de Upc del fabricante
    781711524473
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711524473

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC721-300-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo