Especificaciones
Dimensions
- Distancia al centro2.63 pulg.
- Altura de la carcasa4.44 pulg.
- Ancho de la carcasa7.38 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación100:1
- Peso55.00 lb
Details
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de Upc del fabricante781711524565
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónDoble
- Serie700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711524565
Descripción general
Descripción del fabricante
FWC726-100-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad