Motion
FWC726-1800-B5-G

BOSTON GEAR
FWC726-1800-B5-G

FWC726 D/R Rojo. 1800:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01113581
No. Fabricante FWC726-1800-B5-G
Price$3,548.13/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC726-1800-B5-G

FWC726 D/R Rojo. 1800:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01113581
No. Fabricante FWC726-1800-B5-G
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
Su precio$3,548.13/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.62 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    1800:1
  • Peso
    55.00 lb

Details

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    52468-OLD
  • Número de Upc del fabricante
    781711524688
  • Potencia de entrada máxima
    1.939 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711524688

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC726-1800-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo