Motion
FWC726-200-B5-H

BOSTON GEAR
FWC726-200-B5-H

FWC726 D/R Rojo. 200:1 Relación, sin base, conjunto "H"
Artículo MI #01113597
No. Fabricante FWC726-200-B5-H
Precio4,445.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC726-200-B5-H

FWC726 D/R Rojo. 200:1 Relación, sin base, conjunto "H"
Artículo MI #01113597
No. Fabricante FWC726-200-B5-H
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
Precio4,445.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.62 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    200:1
  • Peso
    51.1 lb, 23.18 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    49282-OLD
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711492826

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC726-200-B5-H REDUCTOR DE VELOCIDAD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good