Motion
FWC732-1200-B5-G

BOSTON GEAR
FWC732-1200-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 1200:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida izquierda, 56C fotogramas
Artículo MI #01113661
No. Fabricante FWC732-1200-B5-G
Precio6,253.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC732-1200-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 1200:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida izquierda, 56C fotogramas
Artículo MI #01113661
No. Fabricante FWC732-1200-B5-G
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
Precio6,253.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.88 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9.00 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    1200:1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    1200:1
  • Peso
    96.00 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    52480-OLD
  • Número de Upc del fabricante
    781711524800
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711524800

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC732-1200-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo