Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Altura de la carcasa5.88 pulg.
- Ancho de la carcasa9.00 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante732
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Relación1800:1
- Peso96.00 lb
Detalles
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de Upc del fabricante781711524817
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónDoble
- Serie700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711524817