Motion
MT2043143
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de bola - Serie 1888 , Material de acero de alta velocidad, 5/8 pulg. de diámetro de la fresadora, 1-3/8 pulg. de longitud de corte, 5/8 pulg. de diámetro del mango, 4-5/8 pulg. de longitud total
Artículo MI #01113880
No. Fabricante MT2043143
Precio195.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de bola - Serie 1888 , Material de acero de alta velocidad, 5/8 pulg. de diámetro de la fresadora, 1-3/8 pulg. de longitud de corte, 5/8 pulg. de diámetro del mango, 4-5/8 pulg. de longitud total
Artículo MI #01113880
No. Fabricante MT2043143
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
Precio195.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1-3/8 pulg.
  • Tipo de longitud
    Longitud extendida
  • Fresadora Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    4-5/8 pulg.
  • Mango Diámetro  
    5/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro de la bola
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    1888
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
43143 1888 HSS 2FL BOLA EXT 5/8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"