Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja525
- Distancia al centro5.1600 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante525
- Relación nominal400:1
- Relación400:1
- Peso238.1 lb, 108 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricante52502
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Serie700