Motion
F710-30-B4-H

BOSTON GEAR
F710-30-B4-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 30:1 Relación, Distancia central de 1.00 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.5000 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 0.5000 pulg., Salida doble, Estructura de 42CZ
Artículo MI #01114721
No. Fabricante F710-30-B4-H
Precio1,083.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F710-30-B4-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 30:1 Relación, Distancia central de 1.00 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.5000 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 0.5000 pulg., Salida doble, Estructura de 42CZ
Artículo MI #01114721
No. Fabricante F710-30-B4-H
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
Precio1,083.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    710
  • Distancia al centro
    1.00 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    710
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    42CZ
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    0.5000 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Peso
    7.00 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    51862
  • Número de Upc del fabricante
    781711518625
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B4
  • UPC_NO
    781711518625

Descripción general

Descripción del fabricante
F710-30-B4-H REDUCTOR DE VELOCIDAD
  • Diseño de tornillo sin fin de entrada integral y eje fabricado con acero de aleación endurecido de alta resistencia
  • La flexibilidad de montaje en múltiples posiciones de los reductores de velocidad de la serie 700 permite la instalación en casi cualquier posición
  • El depósito de aceite grande proporciona una disipación del calor y lubricación altamente eficientes para una vida útil más larga
  • Los tamaños de reductor 710 a 726 tienen cojinetes de bolas prelubricados; 732 a 760 tienen cojinetes de rodillos cónicos
  • La base de montaje y otros accesorios se venden por separado
  • Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron