Motion
BKF724B-50-B5-G

Boston Gear (RRX)
BKF724B-50-B5-G

Reductor de velocidad de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 2.38 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida izquierda, 56C fotogramas
Artículo MI #01115110
No. Fabricante BKF724B-50-B5-G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
BKF724B-50-B5-G

Reductor de velocidad de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 2.38 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida izquierda, 56C fotogramas
Artículo MI #01115110
No. Fabricante BKF724B-50-B5-G
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    BKF724
  • Par de salida máximo
    1,034 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    50:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    Base de montaje incluida
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Acabado epoxi blanco
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    0.790 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Individual
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
BKF724-B-50-B5-G REDUCTOR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo