Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteBKF726
- Par de salida máximo1,406 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación20:1
Detalles
- Detalles adicionalesBase de montaje incluida
- Material de la carcasaHierro fundido - Acabado epoxi blanco
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Potencia de entrada máxima2.300 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- Material del selloNitrilo