Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.33 pulg.
- Dimensiones de la carcasa4-1/4 x 2.88 x 4.66 pulg.
- Altura de la carcasa3.63 pulg.
- Longitud de la carcasa4.25 pulg.
- Ancho de la carcasa2.88 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante713
- RPM máximas de salidaEntrada de 43.800 a 1750 rpm
- Par de salida máximo330 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación40:1
- Peso13.00 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónSin lubricante
- Número de Upc del fabricante781711518908
- Potencia de entrada máxima0.310 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida200 lb
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónIndividual
- Serie700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711518908
Descripción general
- Diseño de tornillo sin fin de entrada integral y eje fabricado con acero de aleación endurecido de alta resistencia
- La flexibilidad de montaje en múltiples posiciones de los reductores de velocidad de la serie 700 permite la instalación en casi cualquier posición
- El depósito de aceite grande proporciona una disipación del calor y lubricación altamente eficientes para una vida útil más larga
- Los tamaños de reductor 710 a 726 tienen cojinetes de bolas prelubricados; 732 a 760 tienen cojinetes de rodillos cónicos
- La base de montaje y otros accesorios se venden por separado
- Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería