Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.54 pulg.
- Dimensiones de la carcasa5.13 x 3.69 x 5.38 pulg.
- Altura de la carcasa5.38 pulg.
- Longitud de la carcasa5.13 pulg.
- Ancho de la carcasa3.69 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante715
- RPM máximas de salidaEntrada de 70.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo451 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación25:1
- Peso18.00 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de Upc del fabricante781711519103
- Potencia de entrada máxima0.600 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida300 lb
- ReducciónIndividual
- Serie700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711519103