Motion
F718-10-B5-J

BOSTON GEAR
F718-10-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 1.75 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 in, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #01116013
No. Fabricante F718-10-B5-J
Precio1,130.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F718-10-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 1.75 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 in, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #01116013
No. Fabricante F718-10-B5-J

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,130.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    5-1/2 x 3.69 x 5-3/4 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.75 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    5.00 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.69 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 175.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    610 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    22.00 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    51929-OLD
  • Número de Upc del fabricante
    781711519295
  • Potencia de entrada máxima
    1.610 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    500 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711519295

Descripción general

Descripción del fabricante
F718-10-B5-J REDUCTOR DE VELOCIDAD
  • Diseño de tornillo sin fin de entrada integral y eje fabricado con acero de aleación endurecido de alta resistencia
  • La flexibilidad de montaje en múltiples posiciones de los reductores de velocidad de la serie 700 permite la instalación en casi cualquier posición
  • El depósito de aceite grande proporciona una disipación del calor y lubricación altamente eficientes para una vida útil más larga
  • Los tamaños de reductor 710 a 726 tienen cojinetes de bolas prelubricados; 732 a 760 tienen cojinetes de rodillos cónicos
  • La base de montaje y otros accesorios se venden por separado
  • Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"