Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte1-7/8 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro15/16 pulg.
- Longitud total4-1/8 pulg.
- Mango Diámetro3/4 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte no central
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie1897
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral