Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30 °
- Length of Cut2 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Mill Diameter1 in
- Longitud total4 pulg.
- Shank Diameter5/8 pulg.
Details
- Corte al centroCorte no central
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes6
- Serie1897
- Single Or Double EndSingle
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Descripción general
Descripción del fabricante
43525 1 END MILL 6FL S END HSS 5/8 SHK