Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30 °
- Length of Cut2 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Mill Diameter1-1/8 pulg.
- Longitud total4-1/2 pulg.
- Shank Diameter1 in
Details
- Corte al centroCorte no central
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes4
- Serie1897
- Single Or Double EndSingle
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Descripción general
Descripción del fabricante
43530 1897 HSS 6FL EM 1-1/8X1"