Motion
108704100 QF

STEARNS
108704100 QF

108704100 QF
Artículo MI #01116099
No. Fabricante 108704100 QF
Precio1,889.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

STEARNS
108704100 QF

108704100 QF
Artículo MI #01116099
No. Fabricante 108704100 QF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,889.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Freno exterior Diámetro  
    228.6 mm
  • En general Longitud  
    187.32 mm

Detalles

  • Tipo de freno
    Mando de liberación de tracción
  • Material de la carcasa
    Chapa metálica
  • Tipo de montaje
    Protección del ventilador montada
  • Par estático nominal
    35 pies-libras
  • Número de discos de fricción
    1
  • Estándares cumplidos
    CSA, NEMA 2
  • UPC_NO
    662327170288
  • Clasificación de voltaje
    190 @ 50 Hz V ac, 230 @ 60 Hz V ac

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE SIN MONTAJE DE FRENO DE 108704100 QF

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"