Motion
BKF738B-10-B11-G

BOSTON GEAR
BKF738B-10-B11-G

Reductor de velocidad de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 3.75 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 1.3750 pulg., salida izquierda, 210TC fotogramas
Artículo MI #01116137
No. Fabricante BKF738B-10-B11-G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKF738B-10-B11-G

Reductor de velocidad de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 3.75 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 1.3750 pulg., salida izquierda, 210TC fotogramas
Artículo MI #01116137
No. Fabricante BKF738B-10-B11-G
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    BKF738
  • Par de salida máximo
    2,644 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    Base de montaje incluida
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Acabado epoxi blanco
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    8.170 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Individual
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
BKF738-B-10-B11-G REDUCTOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo