Motion
MT2143557
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 1897 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, extremo único, 1-3/8 pulg. de diámetro de fresa, 6 canales, 1-1/2 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01116224
No. Fabricante MT2143557
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 1897 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, extremo único, 1-3/8 pulg. de diámetro de fresa, 6 canales, 1-1/2 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01116224
No. Fabricante MT2143557
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Longitud total
    3-7/8 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    6
  • Serie
    1897
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
43557 1897 HSS 6FL EM 1-3/8X3/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"