Motion
MT2343651
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 1898 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, extremo único, 1/8 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 3/8 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01116745
No. Fabricante MT2343651
Precio28.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 1898 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, extremo único, 1/8 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 3/8 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01116745
No. Fabricante MT2343651
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
Precio28.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    3/8 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    2-5/16 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    1898
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
FRESA DE MANGO 43651 1/8 2FL S HSS 3/8 SHK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo