Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.06 pulg.
- Dimensiones de la carcasa6 x 3.81 x 6.38 pulg.
- Altura de la carcasa6.38 pulg.
- Longitud de la carcasa6.00 pulg.
- Ancho de la carcasa3.81 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante721
- RPM máximas de salidaEntrada de 175.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo968 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación10:1
- Peso25.00 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónSin lubricante
- Número de Upc del fabricante781711519554
- Potencia de entrada máxima2.340 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida700 lb
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónIndividual
- Serie700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711519554
Descripción general
- Diseño de tornillo sin fin de entrada integral y eje fabricado con acero de aleación endurecido de alta resistencia
- La flexibilidad de montaje en múltiples posiciones de los reductores de velocidad de la serie 700 permite la instalación en casi cualquier posición
- El depósito de aceite grande proporciona una disipación del calor y lubricación altamente eficientes para una vida útil más larga
- Los tamaños de reductor 710 a 726 tienen cojinetes de bolas prelubricados; 732 a 760 tienen cojinetes de rodillos cónicos
- La base de montaje y otros accesorios se venden por separado
- Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería