Motion
MT2343693
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 1898 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, extremo único, 9/32 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 9/16 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01117026
No. Fabricante MT2343693
Price$26.58/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 1898 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, extremo único, 9/32 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 9/16 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01117026
No. Fabricante MT2343693
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
Price$26.58/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Length of Cut  
    9/16 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Mill Diameter  
    9/32 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Shank Diameter  
    3/8 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Number Of Flutes  
    2
  • Serie
    1898
  • Single Or Double End  
    Single
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Descripción general

Descripción del fabricante
43693 1898 HSS 2FL EM 9/32X3/8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron