Motion
F724-15-B7-J

BOSTON GEAR
F724-15-B7-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 15:1 relación, distancia central de 2.38 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida derecha, 140TC, marco de 180C
Artículo MI #01117934
No. Fabricante F724-15-B7-J
Precio1,597.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F724-15-B7-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 15:1 relación, distancia central de 2.38 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida derecha, 140TC, marco de 180C
Artículo MI #01117934
No. Fabricante F724-15-B7-J
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
Precio1,597.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    24
  • Distancia al centro
    2.38 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    6.38 x 4.06 x 6.94 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.94 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    6.38 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.06 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    724
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 116.700 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1463 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC, 180C
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Peso
    32.32 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    51992-OLD
  • Número de Upc del fabricante
    781711519929
  • Potencia de entrada máxima
    2.340 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    900 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711519929
  • Kit de base en J vertical
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
F724-15-B7-J REDUCTOR DE VELOCIDAD
  • Diseño de tornillo sin fin de entrada integral y eje fabricado con acero de aleación endurecido de alta resistencia
  • La flexibilidad de montaje en múltiples posiciones de los reductores de velocidad de la serie 700 permite la instalación en casi cualquier posición
  • El depósito de aceite grande proporciona una disipación del calor y lubricación altamente eficientes para una vida útil más larga
  • Los tamaños de reductor 710 a 726 tienen cojinetes de bolas prelubricados; 732 a 760 tienen cojinetes de rodillos cónicos
  • La base de montaje y otros accesorios se venden por separado
  • Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería