Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30 °
- Length of Cut2-1/2 pulg.
- Tipo de longitudLargo
- Mill Diameter5/8 pulg.
- Longitud total4-5/8 pulg.
- Shank Diameter5/8 pulg.
Details
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes4
- Serie4551
- Single Or Double EndSingle
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Descripción general
Descripción del fabricante
44175 4551 HSS LG 4FL CC 5/8"