Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte6 pulg.
- Tipo de longitudExtralargo
- Fresadora Diámetro1-1/4 pulg.
- Longitud total8-1/2 pulg.
- Mango Diámetro1-1/4 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie4552
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral