Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del contenedor16 fl oz (EE. UU.)
- Tamaño16 oz.
- Gravedad específica1
- Peso13.40 lb
Details
- Aplicaciones adicionalesMandrinado, Brocado, Dibujo, Taladrado, Grabado, Revestimiento, Acabado, Esmerilado, Fresado, Fresado, Sierra, Estampado, Roscado, Torneado
- AplicaciónMandrinado, Brocado, Taladrado, Grabado, Fresado, Fresado, Fresado, Sierra, Roscado, Torneado
- ColorVerde
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Norma de protección medioambientalCumple con los requisitos de SCAQMD
- Características y beneficios• No tóxico y no peligroso • Biodegradable • No irrita la piel, los ojos ni las vías respiratorias • No contiene azufre, cloro, disolventes clorados, agua, aceite mineral ni rellenos inactivos • Excelente para acero y aluminio • Capacidad lubricante de alto rendimiento que elimina la incrustación y el agarrotamiento • Seguro en todos los metales
- Punto de inflamación350 °F
- FormularioLíquido
- Tipo de fórmulaAceite recto
- FraganciaEspecias
- Aplicación del materialMetal
- Estándares cumplidosAprobación de las Fuerzas Canadienses n.o 18452, Ford Motor Co. TOX # 134612 (todos los tamaños), PPG Glass Co. Aprobación n.o 014-598-1000
- Nombre/número comercialTapmatic Natural
- TipoCorte
Descripción general
Descripción del fabricante
44220 TAPMÁTICO NATURAL
- No tóxico y no peligroso
- Biodegradable
- No irrita la piel, los ojos ni las vías respiratorias
- No contiene azufre, cloro, disolventes clorados, agua, aceite mineral ni rellenos inactivos
- Ideal para acero y aluminio
- La capacidad de lubricación de alto rendimiento elimina el descascarillado y el agarrotamiento
- Seguro en todos los metales
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad