Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Dimensiones de la carcasa9 x 5.88 x 9.38 pulg.
- Altura de la carcasa9.38 pulg.
- Longitud de la carcasa9.00 pulg.
- Ancho de la carcasa5.88 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante732
- RPM máximas de salidaEntrada de 87.500 a 1750 rpm
- Par de salida máximo3846 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC/210C
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Relación20:1
- Peso0.01 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de Upc del fabricante781711520642
- Potencia de entrada máxima3.710 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1300 lb
- ReducciónIndividual
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711520642
Descripción general
- Diseño de tornillo sin fin de entrada integral y eje fabricado con acero de aleación endurecido de alta resistencia
- La flexibilidad de montaje en múltiples posiciones de los reductores de velocidad de la serie 700 permite la instalación en casi cualquier posición
- El depósito de aceite grande proporciona una disipación del calor y lubricación altamente eficientes para una vida útil más larga
- Los tamaños de reductor 710 a 726 tienen cojinetes de bolas prelubricados; 732 a 760 tienen cojinetes de rodillos cónicos
- La base de montaje y otros accesorios se venden por separado
- Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería