Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja325
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante732
- Par de salida máximo2456 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC/210C
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Relación30:1
- Peso66.1 lb, 29.98 kg
Detalles
- Detalles adicionalesLa base de montaje se vende por separado
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónSin lubricante
- Número de catálogo del fabricante52961-OLD
- Número de Upc del fabricante781711529614
- Potencia de entrada máxima2.640 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieF700
- UPC_NO781711529614