Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.7500 pulg.
- Dimensiones de la carcasa10 x 6.38 x 10.44 pulg.
- Altura de la carcasa10.44 pulg.
- Longitud de la carcasa10.00 pulg.
- Ancho de la carcasa6.38 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante738
- RPM máximas de salidaEntrada de 58.300 a 1750 rpm
- Par de salida máximo5600 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC/210C
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación30:1
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónSin lubricante
- Número de Upc del fabricante781711520970
- Potencia de entrada máxima3.560 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida2000 lb
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieF700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711520970