Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte2-1/2 pulg.
- Tipo de longitudLargo
- Fresadora Diámetro5/8 pulg.
- Longitud total4-5/8 pulg.
- Mango Diámetro5/8 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro de la bola
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie4555
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral