Motion
44352
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 1896C , material de cobalto, acabado/revestimiento brillante, extremo doble, 3/32 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 9/32 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01120986
No. Fabricante 44352
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 1896C , material de cobalto, acabado/revestimiento brillante, extremo doble, 3/32 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 9/32 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01120986
No. Fabricante 44352
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Length of Cut  
    9/32 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Mill Diameter  
    3/32 pulg.
  • Longitud total
    2-1/4 pulg.
  • Shank Diameter  
    3/16 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Cobalto
  • Number Of Flutes  
    2
  • Serie
    1896C
  • Single Or Double End  
    Double
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Descripción general

Descripción del fabricante
44352 1896C COB 2FL DE 3/32X3/16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron