Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30 °
- Length of Cut5/8 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Mill Diameter1/4 pulg.
- Longitud total2-7/16 pulg.
- Shank Diameter3/8 pulg.
Details
- Corte al centroCorte al centro de la bola
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoCobalto
- Number Of Flutes2
- Serie4583
- Single Or Double EndSingle
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralEspiral
Descripción general
Descripción del fabricante
44403 4583 COB 2FL BOLA EM 1/4"