Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja718
- Distancia al centro1.75 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante718
- Relación nominal400:1
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Relación400:1
- Peso34.1 lb, 15.468 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- Número de catálogo del fabricante54970
- Tipo de salidaSólido
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5
- UPC_NO781711549704