Motion
MT2544460
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de bola - Serie 4589 , Material de acero de alta velocidad, 1 pulg. de diámetro de la fresadora, 2 pulg. de longitud de corte, 1 pulg. de diámetro del mango, 4-1/2 pulg. de longitud total
Artículo MI #01121539
No. Fabricante MT2544460
Precio229.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de bola - Serie 4589 , Material de acero de alta velocidad, 1 pulg. de diámetro de la fresadora, 2 pulg. de longitud de corte, 1 pulg. de diámetro del mango, 4-1/2 pulg. de longitud total
Artículo MI #01121539
No. Fabricante MT2544460
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
Precio229.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    2 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro de la bola
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    4589
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
44460 4589 COB 4FL BOLA EM 1"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"