Motion
MT2544461
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de bola - Serie 4589 , Material de acero de alta velocidad, 1 pulg. de diámetro de la fresadora, 2 pulg. de longitud de corte, 1 pulg. de diámetro del mango, 4-1/2 pulg. de longitud total
Artículo MI #01121543
No. Fabricante MT2544461
Price$173.01/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de bola - Serie 4589 , Material de acero de alta velocidad, 1 pulg. de diámetro de la fresadora, 2 pulg. de longitud de corte, 1 pulg. de diámetro del mango, 4-1/2 pulg. de longitud total
Artículo MI #01121543
No. Fabricante MT2544461
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
Price$173.01/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Length of Cut  
    2 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Mill Diameter  
    1 in
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Shank Diameter  
    1 in

Details

  • Corte al centro
    Corte al centro de la bola
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Number Of Flutes  
    6
  • Serie
    4589
  • Single Or Double End  
    Single
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
44461 4589 COB 6FL BOLA EM 1"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo