Motion
RFWA721-150-B5-G

BOSTON GEAR
RFWA721-150-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, Distancia central de 2.06 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.0000 in
Artículo MI #01121546
No. Fabricante RFWA721-150-B5-G
Price$5,386.13/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RFWA721-150-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, Distancia central de 2.06 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.0000 in
Artículo MI #01121546
No. Fabricante RFWA721-150-B5-G
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
Price$5,386.13/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.06 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Relación nominal
    150:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    150:1
  • Peso
    47.1 lb, 21.36 kg

Details

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Número de catálogo del fabricante
    53032
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711530320

Descripción general

Descripción del fabricante
RFWA721-150-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo