Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.06 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante721
- Relación nominal200:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación200:1
- Peso0.01 lb
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante53033
- Número de Upc del fabricante781711530337
- Potencia de entrada máxima1.939 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5
- UPC_NO781711530337