Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.62 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación400:1
- Peso0.01 lb
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante53044
- Número de Upc del fabricante781711530443
- Potencia de entrada máxima1.939 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5
- UPC_NO781711530443