Motion
RFWA726-900-B5-G

BOSTON GEAR
RFWA726-900-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 900:1 Relación, distancia central de 2.62 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda
Artículo MI #01121696
No. Fabricante RFWA726-900-B5-G
Price$6,493.90/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RFWA726-900-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 900:1 Relación, distancia central de 2.62 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda
Artículo MI #01121696
No. Fabricante RFWA726-900-B5-G
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
Price$6,493.90/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.62 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    900:1
  • Peso
    0.01 lb

Details

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    53046
  • Número de Upc del fabricante
    781711530467
  • Potencia de entrada máxima
    1.939 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711530467

Descripción general

Descripción del fabricante
RFWA726-900-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron