Motion
CV3244497
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de desbaste - Serie 4594 , Material de cobalto, Brillante, 5/16 pulg. de diámetro de fresa, 3/4 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01121719
No. Fabricante CV3244497
Price$50.62/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de desbaste - Serie 4594 , Material de cobalto, Brillante, 5/16 pulg. de diámetro de fresa, 3/4 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01121719
No. Fabricante CV3244497
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
Su precio$50.62/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de corte
    3/4 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Diámetro de la fresadora
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Cobalto
  • Número de canales
    3
  • Serie
    4594
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
44497 4594 COB 3FL RUFF 5/16"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron