Motion
RFWA732-600E-B5-G

BOSTON GEAR
RFWA732-600E-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de conexión rápida de cara C, Salida sólida, Salida izquierda, 56C Marcos
Artículo MI #01121780
No. Fabricante RFWA732-600E-B5-G
Precio8,576.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RFWA732-600E-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de conexión rápida de cara C, Salida sólida, Salida izquierda, 56C Marcos
Artículo MI #01121780
No. Fabricante RFWA732-600E-B5-G
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
Precio8,576.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    600:1
  • Relación
    600:1
  • Peso
    91.1 lb, 41.32 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    53054
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
RFWA732-600-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD