Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de corte6 pulg.
- Tipo de longitudLargo
- Diámetro de la fresadora2 pulg.
- Longitud total9-3/4 pulg.
- Diámetro del mango2 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte no central
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoCobalto
- Número de canales8
- Serie4594
- Extremo simple o dobleIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralEspiral